Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Enrollador de cable de chapa de acero H05VV-F3G1,5 mm2

Enrollador cable, chapa acero H05VV-F 3G1,5 mm²
ALARGADERA CABLE PLAST(H05VV-F3G1,5)50M

Nº de art. 077450 11

EAN 4024835686341

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Enrollador de cable de chapa de acero H05VV-F3G1,5 mm2

Nº de art. 077450 11

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Marco de tubo de acero galvanizado brillante con amortiguación

  • Asa para transporte ergonómica y aislada con plástico

  • Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE 0620

  • Cable de plástico H05VV-F para uso en estancias secas, sensible al frío
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Estancias secas

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²

Longitud del cable

50 m

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V

Clase de protección IP

IP 20

Longitud x anchura x altura

285 x 190 x 360 mm

Tipo de conector macho

F

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE 0620